曜日別特売
KL100SCKR 写真用紙クリスピア<高光沢> EPSON 32905564

写真用紙クリスピア<高光沢>

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
サイズL判
内容量1パック(100枚)注文コード32905564品番KL100SCKR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。
発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。
スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。
新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。
従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。

サイズL判素材高光沢紙厚(mm)0.3入数100枚白色度(%)98適合プリンタインクジェットプリンター用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905537
2023-12-14
用途: 写真出力
その他業種

安定した色で希望通りの出力ができるので、常に安心して使用しています。これからも使い続けます。

対象商品 : 32905537
2022-11-10
用途: コンテスト用の印画紙として購入
製造業

一般に販売されている写真用紙を購入して写真を印刷しておりましたが、どうしても肌理の細かさが無くインクの発色に満足できませんでしたが、クリスピアは期待に応えた肌理の細かな発色性に優れた作品が出来上がっており満足しております。

対象商品 : 32905546
2022-04-29
用途: アルバム作成用使用しております。
その他業種

撮影した作品のうちお気に入りのものを各ジャンルごとに(風景・野鳥・人物等)区分けしてアルバムにして保存しています。

対象商品 : 32905546
2019-10-09
用途: 差し上げる写真
サービス業

奇麗に焼けてうれしいです。友達も喜んでくれました。

対象商品 : 32905546
2019-04-14
用途: お気に入りの写真を試しプリントしてみる
サービス業

用紙に肉厚があり深みのある発色をしてくれる。長年にわたってこの用紙しか使っていない。

対象商品 : 32905546
2019-04-01
用途: 通常プリント

クリスピアは、発色がいいので、スマホからwihi送信し簡単にプリントして差し上げられるので、他の印画紙は使用しません。
宮崎県より。

対象商品 : 32905564
2019-01-23
用途: ペット写真印刷
教育・研究機関

発色がよく、ツヤがあるので見栄え良く綺麗に印刷できてずっと使っています。

対象商品 : 32905555
2018-04-19
用途: デジカメ記録写真の印刷

100枚では多すぎる、10枚では足らないがこの50枚が丁度良い枚数で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする