YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 加湿器
YAMAZEN(山善)の ペットボトル加湿器
ペットボトル加湿器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32906115
品番
KP-C05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合床面積
木造/〜約3畳
プレハブ/〜約6畳
質量(kg)
0.7
色
ブルー
消費電力(W)
150
連続使用時間(時間)
約2.5(500mLペットボトル使用時)
機能
空焚き防止機能、アロマオイルポット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×170×200
タンク容量(mL)
500まで(ペットボトル使用可能)
最大加湿量(mL/h)
200