65mm ディスポロート(PP製) モノタロウ 32906675

65mm ディスポロート(PP製) モノタロウ 32906675 65mm ディスポロート(PP製) モノタロウ 32906675

ディスポロート(PP製)

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32906675 品番65mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

成分が混合しないよう、ロートも使い捨てが安心です。
引っ掛ける部分があり、実験途中の置き場や保管にも便利!

厚さ(mm)約1.35 寸法H(mm)約54 寸法A(mm)65 寸法B(mm)約10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32906675 65mm 07294235 No.0260 ポリロート 瑞穂化成工業 ポリロート 瑞穂化成工業 1個 129 税込142 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32906675
2017-08-24
用途:
液体の投入

100均にも同じような物は売っていますが、
この商品のほうが値段も安く作りも良く思えます。
保証もありとてもおすすめできると思います。
気になる点としては一点。
剥がさず使ってますがモノタロウの商品シールが剥がしにくいことです。

対象商品:
32906675
2013-11-07
用途:
液体の注ぎ用
セミカワグループ 様

100均にも同じような物は売っていますが、
この商品のほうが値段も安く作りも良く思えます。
保証もありとてもおすすめできると思います。
気になる点としては一点。
剥がさず使ってますがモノタロウの商品シールが剥がしにくいことです。

対象商品:
32906693
2013-12-17
用途:
オイル強化剤の注入

オイル強化剤の注入時に使用しました。この値段なら文句なし。いろんな液体ごとに1本ずつそろえておくとよいと思います。

対象商品:
32906675
2013-02-04
用途:
試薬の分包
医療・福祉・介護関連業

もう一段階小さいのがあると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32906693
2012-12-23
用途:
刈払機の燃料給油

100均より安く、つくりもしっかりしている。

対象商品:
32906675
2012-12-17
用途:
オイル交換

やはり取っ手が付いているのは良いです。
バイクにオイル入れるには少し足径が小さかったですね。

対象商品:
32906702
2012-08-08
用途:
水溶液を濾過する際、ひだ濾紙を装着して濾過します。
株式会社サミックス 様

ガラス製のものより大型で大判の濾紙を使えるため便利です。
軽くて丈夫なので破損の心配なく使えています。
低価格がなによりうれしいです。

対象商品:
32906702
2012-06-11
用途:
シロアリ駆除の薬剤をポリボトルや霧吹き、低圧噴霧器へ入れるときに使用します。

ロートの挿入口が120mmと同じ径で150mm以上のものがあれば良い
(今回はロートの挿入口を購入の基準とし120mmにしたので、150mm以上のものがあれば、そちらを購入した)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする