FM-194F(S) ブルーヒーター ダイニチ工業 32907594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32907594 品番FM-194F(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温風ファン付きで温風&放射の2ウェイ暖房。
熱くならない天板。
安全と使いやすさを追求。充実の基本性能。

仕様LED表示、秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、静音点火、油量計、6時間延長機能、タイマー運転 質量(kg)19.0 メタリックシルバー タンク容量(L)19.0 本体寸法(mm)724×507×581(置台含む) 燃料消費量(L/h)(最大〜最小)1.80〜0.544 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)950/950、(大火力時)448/448、(小火力時)205/205、(待機時)1.1/1.1 暖房の目安(コンクリート)65畳(107.5m2)まで 暖房の目安(木造)47畳(77.5m2)まで 運転音(dB)(最大〜最小)50〜37 暖房出力(kW)(最大〜最小)18.5〜5.60 燃焼継続時間(h)(大火力〜小火力)10.5〜34.9 点火時間(秒)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32907594
2017-10-12
用途:
暖房
荒瀬設備 様 (建設業・工事業)

老人ホームで、エアコンでの暖房だが、よく止まる。それの対処として公認したが、すぐに温まるので、有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする