BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の スナップリングプライヤ
穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32907901
品番
9938
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥48,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
29,980
バスケットに入れる
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
種類
セット品
軸穴種別
軸・穴兼用
用途
出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
トラスコ品番
498-0671
質量(g)
1640