PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の ロータリーバー
タングステンカッター 筒型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32910211
品番
NO.27760
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
3.2
材質
タングステンカーバイト(針部分)
用途
木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削
適合本体
ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応