タングステンカッター 矢型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32910236 品番NO.27764
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シャフト径(Φmm)3.2 材質タングステンカーバイト(針部分) 用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32910236
2022-08-08
用途:
9mm合板の透彫

下穴と穴の拡張をした後の彫り込みに使用。サクサク削れて気持ちが良いです。1日6時間ほど連続使用したところ、1週間程で気がついたら先端が欠け切れ味が落ちていました。高いですが急ぎで仕上げているため再度購入。使い初めは相変わらず好調です。私の作業においては、今まで使用してきた超硬バー等の先端工具では1番使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする