PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の のこぎり
PROXXON(プロクソン)の のこぎり替刃
PROXXON(プロクソン)の 糸鋸用
糸鋸刃 中目(木工・金工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
32910394
品番
NO.28095
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
切断対象
木工、金工
用途
木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
適合本体
コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)
サイズ
1インチ
山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応