PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
32910665
品番
NO.28215
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
2.35
用途
ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000〜20000
RoHS指令(10物質対応)
対応