PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ブラシ
PROXXON(プロクソン)の ブラシセット
ナイロンブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32910735
品番
NO.28283
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
金属などの研磨、磨き、サビ落とし
セット内容
専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質
ナイロンブラシ120/240番
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
50×10