PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ディスク研磨材
PROXXON(プロクソン)の 不織布・ナイロンディスク
ナイロンブラシ 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
32910762
品番
NO.28287
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ブラシ径(Φmm)
50×10
用途
金属などの研磨、磨き、サビ落とし
セット内容
ナイロンブラシ細目×3枚
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質
ナイロンブラシ240番
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※No.28283型ナイロンブラシセットの交換用ナイロンブラシです。本商品のみではご使用頂けません。