シリコンバフ仕上げ用(2種セット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード32910823 品番NO.28295
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シャフト径(Φmm)2.35 用途金属、非金属などのみがき、研磨 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番) 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする