PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ベルト研磨
PROXXON(プロクソン)の ハンディ用
専用ベルトペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
32910997
品番
NO.28582
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ(mm)
10×330
用途
木材、金属の研磨、仕上げなど
適合本体
マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)
種別
180番
目の粗さ
中目