PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 研削砥石
PROXXON(プロクソン)の 平形砥石
ディスク砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
32911024
品番
NO.28585
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
砥石径(Φmm)
50×10
用途
各種金属の研削、仕上げ
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
種別
60番
材質
WA砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応