PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 研削砥石
PROXXON(プロクソン)の 平形砥石
ディスク砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
32911033
品番
NO.28586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
砥石径(Φmm)
50×10
用途
各種金属の研削、仕上げ
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
種別
36番
材質
A砥石