スーパーサーキュラーソーブレード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32911304 品番 NO.28731
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
穴径(Φmm)10 切断対象木材、プラスチック、薄いアルミ板など 用途木材、プラスチック、薄いアルミ板などの切断 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 材質鋼材 幅(mm)(アサリ)1.0 山数80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)85×10×(アサリ)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911304
2023-05-10
用途:
アクリルの板やパイプの切断、小型のプラスチックのケース加工に用いています。
製造業

1mm巾のアサリがあるので、あまり精度は期待していませんでしたが、すこし作業に慣れてきたら比較的簡単に±0.1〜0.2mm位の範囲内で加工できるようになりました。
切断加工の作業も従来のカッターより格段に速く処理できています。

対象商品:
32911304
2022-04-25
用途:
木工細工
製造業

今回の注文品には、アサリが大きくとってあり、切れ味は抜群でした。
ただし、切溝が2oほどになり(当たり前ですが)、採寸に失敗しました。

対象商品:
32911304
2020-10-19
用途:
木工作業
その他業種

プロクソン用なので安心・満足かつ問題なく使用できました。

対象商品:
32911304
2016-09-01
用途:
パソコンディスクの製作。
サービス業

やはり新品は切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする