PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ブラシ
PROXXON(プロクソン)の ブラシセット
研磨ブラシ 2種セット アーバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
32911453
品番
NO.28802
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
2.35
用途
つや出し、研磨前の汚れ落とし
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ナイロン
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
バフサイズ(Φmm)
15、18