PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 切断
PROXXON(プロクソン)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
32911593
品番
NO.28840
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
2.35
用途
ガラス、セトモノの切断
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
鋼材+ダイヤモンド電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応