PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ブラシ
PROXXON(プロクソン)の ブラシセット
ワイヤーブラシセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
材質
鉄ワイヤー
注文コード
32911812
品番
NO.28950
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)
2.35
仕様
アーバーシャフト付き
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
鉄ワイヤー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応