PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付ブラシ
PROXXON(プロクソン)の ブラシセット
ワイヤーブラシセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
材質
真鍮ワイヤー
注文コード
32911821
品番
NO.28960
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)
2.35
仕様
アーバーシャフト付き
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
真鍮ワイヤー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応