PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の ホルダー装着タイプ(バンド)
PROXXON(プロクソン)の ホルダーパッド
ディスクペーパー 2種セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32911907
品番
NO.28983
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
研磨、仕上げ
適合本体
ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャフト径(Φmm)
3.0
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応