PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の フラップホイール
フラップホイールペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32911916
品番
NO.28985
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
シャフト径(Φmm)
3.0
用途
木工、金工の丸面、角面、平面の研磨
適合本体
ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
120番ヤスリペーパー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応