曜日別特売
NO.29028 トリマービット 棒 PROXXON(プロクソン) 32911986

トリマービット 棒

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(mm)6.5
内容量1本注文コード32911986品番NO.29028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
用途
木材の溝掘り、面取り
シャフト径(Φmm)3.2適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)種別材質(チップ)超硬サイズ(mm)6.5
注意
※ミニルーター、ハンディーマルチルーターで使用する際は必ず別売のルーターオプションNo.28565ルーターアタッチメントをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32911977
2020-11-08
用途: 溝切

一時的に溝を掘りたいだけなので、
高価な電動トリマーを購入せず、
電動ドリルに付けて溝切りしました。

対象商品 : 32911961
2019-10-06
用途: ウクレレのブリッジのサドルの穴制作
製造業

共通のコレットが、あれば プロクソンでもドレメルでも使用可能です。業務用ではなく、個人の趣味用です。消耗品なので いずれ切れが悪くはなりますが、元は取れるくらい 活躍はしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする