ゼットソー

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)595 刃わたり(mm)265 注文コード32948684 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は全長・刃わたりなど9種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ

ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265 仕様9寸目 ハンドル色 品名265 赤ハンドル 刃長(mm)265 全長(mm)595 用途木材の横引き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32948684 - 07658506 15003 ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー) ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー) 1本 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07658506
2025-11-27
用途:
土木作業
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

切れ味抜群。
替え刃で長持ちするので愛用しております。
コスパも良く満足してます

2025-09-27
用途:
学校の授業
コウシン 様 (卸売・小売業)

長年使っています。
未だ切れるので、交換してません、
とても良い鋸だと思います。

2025-06-11
用途:
庭の木を切るため
建設業・工事業

よく切れます。大きくなった木が車にあたってイラっとするので思い切って切りました。切れ味よくて楽しいです。

対象商品:
07658506
2024-02-14
用途:
庭木の剪定、角材カット
その他業種

DIY初心者初ノコ、迷いつつ買いました。
とにかく切れ味がよいので使ってて楽です。
持手が長いかな?と思いましたが丁度よい長さ。
値段も手ごろだし、初ノコとしてお勧めです。

対象商品:
07658506
2023-10-21
用途:
木材の切断
N45農園 様 (農・林・水産業)

使いはじめて数回ですが、今のところ、切れ味は良い(柔らかい木材しか切ってませんが、)です。あとは、耐久性を期待したいです。

対象商品:
07658506
2023-05-15
用途:
スケボー
その他業種

切れる。真っ直ぐ、軽く、スケボーの合板もスパッと。
切り口も軽くヤスリかけるだけでツルツルの仕上がり。

対象商品:
32948702
2023-03-30
用途:
自宅のDIYで使ってます。
有限会社宮戸屋商店 様 (卸売・小売業)

握った感じも良くて
切れ味抜群
切って切って切りまくります。

1人が参考にしています
対象商品:
10232774
2023-03-15
用途:
樹木の切断に。
有限会社 小久保木型製作所 様

半信半疑で購入しましたが、
良く切れて、刃の切れも長持ちしました。
本商品と替刃も同時購入しましたが、
未だ切れるので、交換してません、
とても良い鋸だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする