KM-05150(証明書3点セット付) 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) テクロック 32950294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-05150(証明書3点セット付) 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) テクロック 32950294
KM-05150(証明書3点セット付) 0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) テクロック 32950294

0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード32950294品番KM-05150(証明書3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
ストローク150mmのメカ式最長モデル

測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.05測定力(N)3.0以下仕様中二針タイプセット内容本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図全長(mm)525質量(g)680寸法A(mm)190寸法D(mm)120寸法B(mm)335寸法C(mm)55戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±150繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする