曜日別特売
YF 10g 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950547

YF 10g 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950547
YF 10g 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950547
YF 10g 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950547

打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)
質量(g)10
内容量1箱(30個)注文コード32950547品番YF 10g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。

材質質量(g)10適合汎用、スズキ車純正ホイール爪幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32950531
2022-03-01
用途: メーカー別ウエイト
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正のアルミ用に使用している。打ち込みも簡単にできて良い。

対象商品 : 32950583
2021-11-14
用途: お客様車両のメンテナンス時

純正アルミホイールへのフィッテイングではこちらのウェイトに勝るものが無いので使用しています

対象商品 : 32950531
2019-06-28
用途: タイヤ組み込み時に
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ純正アルミは、リムが薄く通常のウエイトが使えません。
このラインナップは非常にありがたいです。

対象商品 : 32950547
2017-11-28
用途: SUZUKI等のホイールバランスに使用

スチールの打ち込みに近いがコチラはジャストサイズです。

対象商品 : 32950531
2014-05-02
用途: タイヤのバランス調整

タイヤ交換時のバランス調整には必ず使用します。スズキ専用なので色々な重さを揃えないといけませんが、商品には満足しています。

対象商品 : 32950547
2015-06-23
用途: 意外と困る薄いリムのホイールバランス
有限会社箕村モータース商会

スズキの淳詠ホイールはリムの厚みが薄くいつもスティールのものを広げたりしながら浸かっていましたが、思い切って購入(爆)良かったですよ。

対象商品 : 32950547
2013-06-12
用途: タイヤ交換の時はすべて
卸売・小売業

特に問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする