曜日別特売
G 30g 打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950687

G 30g 打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950687
G 30g 打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950687
G 30g 打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950687

打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
質量(g)30
内容量1箱(20個)注文コード32950687品番G 30g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。

材質質量(g)30適合ニッサン車、ホンダ車純正ホイール爪幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32950644
2017-06-13
用途: タイヤ組み替え
舘山商会

以前にもホイールバランサー操作時使用していましたが。少しだけ不足したため、買い求めましたが、モノタロウからも少量個数のモノが出されたみたいですけど、今度使用してみたいと思います。

対象商品 : 32950671
2015-01-15
用途: ホイルバランス調整
Y'sタイヤサービス

純正ホイルはもちろんの事、市販の1ピースホイルにも使用可能です。裏側のリムきれいにフィットします。

対象商品 : 32950671
2014-06-15
用途: バランス調整

こんなもんでしょう

対象商品 : 32950662
2014-05-30
用途: バランス調整

別に普通だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする