外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の モール用スイッチボックス
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32966087
品番
M252
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。
タイプ
B型(角型)
適合
A・B型
色
ホワイト
質量(g)
685
仕様
底面ノック/C25(Φ26.1)