2個用スイッチボックス

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966141 品番 M372
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別2個用 タイプC型(深型) 寸法H(mm)54 適合A・B・C型 ホワイト 質量(g)510 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966227
2020-08-19
用途:
スイッチ取付
製造業

底蓋がダボによるはめ込み式になっていて容易に外れるので使い方によっては強度不足が心配です。値段は安い。

対象商品:
32966227
2020-03-01
用途:
制御器等の取付用
LSK 様 (サービス業)

深型をよく使用しますが急ぎの時にホームセンター等には在庫が無いので緊急用の在庫として購入しました。以前から使用していますので品質は確認済です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする