外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の モール用スイッチボックス
4個用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32966166
品番
M374
参考基準価格(税別)
¥5,175
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
4個用
タイプ
C型(深型)
寸法H(mm)
54
適合
A・B・C型
色
ホワイト
質量(g)
895
仕様
底面ノック/C31(Φ32.5)