1個用スイッチボックス

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966202 品番 M271
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別1個用 タイプB型(深型) 寸法H(mm)54 適合A・B型 ホワイト 質量(g)385 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966184
2022-02-23
用途:
内部化粧部分にメタルモールと併用し使用
建設業・工事業

35 mmの薄さだったので、仕上がりがスッキリさせることが出来て良かったです。パナソニックコスモシリーズに合わせても大丈夫でした。

対象商品:
32966175
2015-05-05
用途:
自動点滅器取り付け

最初に樹脂製でしたが浅くて取り付けられずに歪みもあり失敗でした

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする