モールフレキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966263 品番 M180
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。

ホワイト 材質樹脂製 質量(g)33 タイプA型 長さ(mm)440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966263
2021-11-08
用途:
室内露出配線のカバー
製造業

想像よりかなり硬かったです。30cmほどに切断してS字に曲げて保持させようとしましたが戻る力が結構強く、緩やかなカーブでしか保持できませんでした。急な角度で保持はできないと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする