※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ24 プリカチューブ 三桂製作所 32966315 PZ24 プリカチューブ 三桂製作所 32966315

プリカチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)23.8 長さ(m)25 注文コード32966315 品番PZ24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内径・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

内径(Φmm)23.8 外径(Φmm)28.8 長さ(m)25 温度範囲(℃)-40〜105 用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 質量(kg)0.65/m、16.3/巻 規格JIS C 8309に適合 1巻長さ(m)25 曲げ半径(mm)70(固定最小中心) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線管【ねじなし/薄鋼】E25/C25、【厚鋼】G22、【サンパイプ】M25、【硬質ビニル】VE22
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966403
2013-01-21
用途:
配線作業

納期がもっと早ければよかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする