BC38 ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32966613 BC38 ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所 32966613

ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32966613 品番 BC38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

薄鋼ねじのスッキリ外観

材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 適合【プリカチューブ】PZ38 使用温度範囲(℃)-50〜150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45〜150 適合規格(PS)E 呼びCTC39 寸法D(Φmm)31.5 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ) 寸法L2(mm)28.4 寸法d(Φmm)31.5 適合ケーブル外径(Φmm)最大31 寸法l1(mm)16 寸法B(Φmm)50.6 寸法l2(mm)28.3 寸法S(Φmm)38.1 質量(g/個)151 入数20(個/袋) 適合プリカチューブPZ38 寸法S1(Φmm)38.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966604
2024-04-23
用途:
可とう電線管を給湯器に接続するときに使用しました。

特に問題なく、可とう電線管と給湯器を接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする