コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びCTC31 注文コード32968415 品番KMBC28
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

種類薄鋼電線管/おねじ付 適合ケーブル外径(Φmm)最大24 適合ケイフレックス/KMS、KPF 寸法A(Φmm)48.3 寸法B(Φmm)47 寸法C(mm)41 寸法d(Φmm)24.9 寸法I(Φmm)24.9 寸法l1(mm)14 寸法l2(mm)27 寸法S(Φmm)(接続ねじ)31.8 呼びCTC31 質量(g/個)149 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20〜90 寸法D(Φmm)24.9 寸法L2(mm)27 防水保護等級IP67 適合電線管【ケイフレックス】28 寸法S1(Φmm)31.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする