曜日別特売
KFL16 フェラル 三桂製作所 32969072

 

KFL16 フェラル 三桂製作所 32969072
KFL16 フェラル 三桂製作所 32969072

フェラル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)24.8適合ケイフレックス/KMS、KPF注文コード32969072品番KFL16
参考基準価格(税別)¥138販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ケイフレックスの端末を保護します。

用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング材質冷間圧延鋼板適合ケイフレックス/KMS、KPF寸法L(mm)19.1温度範囲(℃)-50~200寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)24.8表面処理電気亜鉛めっきクロメート寸法d(Φmm)14.3寸法l1(mm)9.2質量(g/個)6適合電線管【ケイフレックス】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969072
2025-01-06
用途: 電気工事
製造業

ケイフレックスの使用時、末端部にこの部品を取り付けると配線が傷つかないので非常に良い
施工完了後の見た目も良い

対象商品 : 32969081
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

保護管ケイフレックスとの結合ですので問題ございません。保管時、保護管末端にフェラルを付けて怪我防止にも使ってます。

対象商品 : 32969072
2022-07-27
用途: 電気工事関係時
株式会社紀州工業建設業・工事業

フレキシブルチューブを使用時、端部をコネクター無しで施工する場合にはどうしてもフェラルだけを使用して後家さんに成って仕舞うので別購入出来るのはGOODですよね!!

対象商品 : 32969063
2021-05-07
用途: 会社設備の補修修理

使い易く、素人でも簡単に修理することができました。

対象商品 : 32969072
2020-07-14
用途: 電気配管の端末に使用しています。
榊原電気商会建設業・工事業

コネクタ&ブッシングを使用するより、簡便でコスパも良いので重宝してます。

対象商品 : 32969106
2016-08-06
用途: 電気配線

コネクタをバラしフェラルだけなくなってる事が多々有るのでバラ売りで買えて便利です

対象商品 : 32969081
2021-10-12
用途: 可とう管の端末処理
有限会社三興設備建設業・工事業

ボックスコネクターの接続金具との互換性が欲しい
鍔状になっておりボッコン内のおさまりが悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする