曜日別特売
143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316

143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316
143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316
143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316
143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316
143-008 シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ 32969316

シングルレバーシャワ混合栓

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード32969316品番143-008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。

規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付き取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969316
2023-02-06
用途: 部品の交換

アパートで使用。当初サーモ付きの不具合が多く当機種に変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする