シャワーヘッド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32969754 品番356-600-C
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般的なシャワヘッドです。

クリーム 付属品アダプター 材質ABS 止水スイッチなし 水流切替×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
アパートの浴室シャワーヘッド取替
マンションBM1 様 (不動産業)

値段が安価なのにシャワーの噴出が良好で汎用性もあり、大変助かっています。

対象商品:
32969754
2021-06-04
用途:
風呂で使用
サービス業

少し水圧が低いですが、問題無く使えています。
手に持った時、ヘッド自体は今までの従来品より小さくなった感があります。

変換アダプターは3個ついており、差し込み角(直径)は同じですが、ネジ切り数と長さが微妙に違います。
ノーマル直では水漏れがあったので、アダプターを使用しました。

対象商品:
32969754
2020-07-03
用途:
自宅のシャワーに
トープロテクノサービス株式会社 様

引越した先のお風呂に付いていたシャワーから異音がしていたので、業者さんに調べてもらったところ、シャワーヘッドが節水タイプで尚且つ目詰まりしていたのが原因でした。給湯器は20号なので毎分20リットルが最大ですが、古いマンションのため配管が細いためか給湯元からの流量は毎分9リットルだったのですが、それがシャワーヘッド目詰まりの影響で毎分3リットルしか出ていませんでした。こちらに変えたことで、毎分9リットルの流量(洗面台や台所で同時利用しても変わらない流量でした)になり、異音も消えて、とても快適になりました。カクダイさんのシャワーヘッドに感謝してます。アリガトウ(^^)

3人が参考にしています
対象商品:
32969763
2019-10-20
用途:
風呂場のシャワー。
SATOシネマトグラフ 様 (サービス業)

以前使っていたものよりシャワーの広がりが狭いので、少しの水でも強めのシャワーになり、若い人やいそがしい人向きです。安価でとても重宝しています。

2人が参考にしています
2017-07-29
用途:
風呂での使用しかありませんよねえ!!
砥ぎ 秋霜 様

いぜん、節水型を他所で購入しましたが、冬は温度が下がってしまい節水どころではありませんでした。
 普通のシャワーヘッドを探してましたがなかなか見つかりませんでした。 やっとモノタロウさんで見つけ、購入しました。
 きめ細かなシャワーで気持ちよく使っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする