※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDA2T80-75Z)
CDA2T80-75Z-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動受け金具
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32970848
品番
CDA2T80-75Z-W
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード