カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
24ミリパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
32972493
品番
9168N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
材質
ノンアスベスト
仕様
パイプ用
適合パイプ
フレキパイプ20mm
質量(g/袋)
5
用途
ねじなどの接続の際に。
トラスコ品番
322-7952