19ミリパッキン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 32972511 品番 9188N
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。

材質ノンアスベスト 用途ネジなどの接続の際に。 トラスコ品番322-7961 質量(g)6 適合パイプフレキパイプ13mm 質量(g/袋)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
配管水漏れ修理
製造業

給湯器の配管から若干の水が漏れていたので、確認したところ継手部分のゴムパッキンが硬化し漏れていることが分かったので、耐熱性/耐久性があるノンアスベストのパッキンに交換しました。ゴム製パッキンは、経年劣化により水漏れが発生する可能性が高いので、現在漏れが発生していない部分もこのパッキンに交換しました。完全に漏れはなくなったので、良かったです。

対象商品:
32972502
2024-04-23
用途:
DIY利用

トイレの水回り用。問題なく使用でき、水漏れが直りました。

対象商品:
53011693
2022-08-21
用途:
水道工事で使っています
ホームセンター中山 様

19ミリパッキン 黒いパッキンを注文したはずですがなぜか
石綿風の(水色)が納入されています 使えないことはないが注文したものと違うのは
いやです 黒いゴムパッキンは耐熱は少し悪いですが止水効果はあります

対象商品:
32972502
2022-01-05
用途:
水道の蛇口の水漏れ修理。
鈴久ゼミ 様 (教育・研究機関)

以前、近所の雑貨屋で購入できたが、その店が閉店して困っていた。
貴店で購入でき、水漏れもおさまり満足している。

対象商品:
32972502
2020-02-29
用途:
隙間埋め
その他業種

至って普通のパッキン。
私はシャワーヘッドのところにG1/2オスネジコネクターを取り付けるために利用しました。
ネジコネクターをそのまま挿しても長さが足りないので隙間が出来てダダ漏れになりますが、このパッキンを3枚使って水漏れを防止できました。

対象商品:
32972502
2017-10-23
用途:
給湯器の水漏れ
エフエイシステムズ 様

耐用年数で、ゴム劣化の為、水漏れの修理に使用しました。
とっても使い勝手が良く呼びにもなるので重宝しています。

対象商品:
32972502
2014-01-18
用途:
給水管補修
有限会社新保建築 様 (建設業・工事業)

新品パッキンに交換で漏水もシャットアウト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする