4540-1 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ 32973001 4540-1 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ 32973001

流し台用ホース(さしこみ式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32973001 品番 4540-1
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます

長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44410852
2022-12-25
用途:
ジョウゴへの取り付け

直径47Φのジョウゴの口に使用しましたが、全く問題なく取り付けられました。
多分50Φ位ならギリギリ付けられるのでは無いかと思います。
締め付け金物もしっかりしており安心できます。

対象商品:
44410852
2022-05-23
用途:
交換
建設業・工事業

初めて このタイプの物を使いましたねじ込みタイプと
同じ感覚で使う事が出来ました 良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする