※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流し台用ホース(ねじこみ式) 50

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32973071 品番 4545-1.5
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(m)1.5 呼び50A 仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1.5 取付ねじG2 ホース外径(Φmm)34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44410965
2024-05-16
用途:
流し台の排水管用に使用しました。
有限会社ペンション丘の杜 様 (サービス業)

届いて直ぐに取り付け、サイズが丁度で間に合いました。

対象商品:
44410965
2023-05-22
用途:
排水管
株式会社大石 様

普通の排水管だと思います。

ただ…私が素人でよくわかっていなかったので、取付口の大きさが違いました。
素人は安易にDIYしない方がいいと学びました。

1人が参考にしています
対象商品:
32973062
2021-10-18
用途:
使用しているものが硬化してきたので交換
運輸・通信業

ホース自体は問題なく使えましたが、ねじがどうしてもうまくかまなかったので、今まで使っていたナットに交換して使用しています。

対象商品:
44410965
2018-01-23
用途:
1ルームのミニキッチンのリホームに使用ホース用クリーンパッキン

長さも適正で、問題なく使用できます。先端のサイズがφ48oで、ホース用クリーンパッキン(φ44)に挿入できないので、先端を切断して、ホースを挿入して使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする