曜日別特売
9443A ゴミキャッチ カクダイ 32973087

9443A ゴミキャッチ カクダイ 32973087
9443A ゴミキャッチ カクダイ 32973087
9443A ゴミキャッチ カクダイ 32973087

ゴミキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)105
内容量1個注文コード32973087品番9443A
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

場所を選ばず手軽に置けて用途いろいろ

材質ステンレス、NBR寸法A(mm)105寸法B(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973087
2021-08-30
用途: 風呂場の排水口に使用、サイズもビッタリでした
天徳会卸売・小売業

抜けた髪の毛をキャッチしてくれて後片付けにたすかります。網の目が少し大きいのではともおもいます!

対象商品 : 32973096
2015-09-14
用途: 風呂の排水口のヘアーキッチャー

ステンレス製で口径がピッタリでよかった。ただつまみ等が有ればかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする