※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4208- 65 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 32973403 4208- 65 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 32973403

VP・VU兼用目皿(接着式)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 注文コード32973403 品番4208- 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は呼び径・適合など13種類から選べます 他の種類を見る

巣はネジ止め式

仕様
巣はネジ止めになっています。
VP・VU管に接着できます。
寸法H(mm)25.5/27.0 寸法B(mm)77 寸法C(mm)62 材質黄銅 呼び径(B)2-1/2 寸法A(mm)67/71 呼び径(A)65 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32973403 4208- 65 34843627 400-208-65 VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
風呂のメンテナンス
教育・研究機関

以前使っていた物が劣化のため壊れてしまいました。
サイズを確認して取り付けるとピッタリとおさまりました。
その後、状態は良好です。

対象商品:
34843602
2020-11-13
用途:
修理
キャンパーズイン、ジャパン株式会社 様 (サービス業)

目皿部品のみ必要でしたが、丁寧な対応いただけましたので今後発注の予定です。

対象商品:
34843636
2018-12-05
用途:
露天風呂周囲の排水
サービス業

初めてモノタロウから商品を購入しましたが、
発送も迅速で、商品も満足しています。

対象商品:
34843627
2018-05-12
用途:
施設管理を担当しています。メンテナンス時に使用する。
その他業種

出来れば目皿単品の物が有ればありがたいと思います。

対象商品:
34843627
2014-06-13
用途:
お客様用
建設業・工事業

とにかく安くて良い、お客様も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする