カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VU管用目皿
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32973534
品番
9429-50
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
VU管に接着できます。
呼び
50
材質
黄銅、ABS
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
56
外径(Φmm)
56
寸法B(mm)
63
呼び径(A)
50