万能排水あみ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32973577 品番 9440
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。

厚さ(mm)4 寸法A(mm)70 寸法B(mm)55〜28 材質ステンレス 外径(Φmm)71 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32973595
2026-03-21
用途:
洗面台の排水口に使用
株式会社三幸社 様

今までの物は飼い猫が取っておもちゃにしていて困っていましたが、これにしてから取れないので問題解決です。

対象商品:
32973577
2024-03-01
用途:
流しの網

屋外の流し台の排水溝に網が無く詰まりそうだったので試しに購入。
単純な構造だがガッチリはまってとても良い。
追加購入して他の流し台にも設置しました。

対象商品:
32973595
2022-05-04
用途:
洗面台の排水口用

サイズもぴったり、排水の量も丁度いい(髪の毛やゴミは流れていかないが排水はする)、色が普通のシルバーだったらなと思っていたら、これ、保護シールでした!(他の方のコメントに色がきれいとあったのですっかり青だと思ってしばらく使用していましたが)
青がお好きならこのまま使ってもOKですけどね。

対象商品:
32973577
2020-11-03
用途:
排水口に
建設業・工事業

思ったより軽くてフィッティングがイマイチでしたが、使えてます。青くて見た目がキレイです。

1人が参考にしています
対象商品:
32973586
2018-04-10
用途:
単車置場の排水穴に使用したのですが厚みが不足のため曲がってしまいました。
サービス業

ステンレスなどで丈夫だと思いましたがさすがに単車が乗ると・・・。
選定ミスでした。

対象商品:
32973586
2016-07-30
用途:
浴室に使用していたΦ100のフタの代わり

フタの収まるところに段差があったので ツメを曲げてぴったりと
収まった。大変良い おススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
32973577
2025-06-05
用途:
風呂場の排水に使っています。

写真ではよさそうに見えますが実際に使ってみるとやにこいです。いつまでもつかわかりません。もっとしっかりとしたも煮にすればよかったと悔やんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする