カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
防臭ワンつき排水あみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32973604
品番
9470
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
呼び
75
材質
ステンレス、PVC
寸法H(mm)
23.5
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
75
注意
※メーカーにより合わない場合がありますのでサイズにご注意ください