カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
防臭ワンつき排水あみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32973613
品番
9471
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
呼び
100
材質
ステンレス、PVC
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
95
注意
※メーカーにより合わない場合がありますのでサイズにご注意ください