洗濯機排水ホース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32973665 品番 4361-1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯機の排水延長ホースです。

長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32973674
2020-10-03
用途:
交換部品
農・林・水産業

ホースの劣化により折れたり、穴が空いて漏水等の場合の交換用に購入。
使い勝手が良い品です。

対象商品:
32973665
2020-04-05
用途:
屋外設置の流し台の排水ホース
不動産業

屋外設置流し台の排水ホースが朽ちた為、径が合う物を探してて、ピッタシだったので購入。軟らかくて強度もある。

対象商品:
40495253
2020-03-19
用途:
全自動洗濯機の配達時に使用する予定です。まだ使っていません。
SWITCH FUKUI 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

多分、普通に使えそうです。出来れば、伸縮ホース構造であれば大満足なんですが・・・・

対象商品:
44399406
2019-11-22
用途:
ついでに・・・
製造業

他作業にて洗濯機を移動するため、ついでに購入しました。問題なく使用できます

対象商品:
32973665
2016-07-24
用途:
洗濯機の修理
教育・研究機関

迅速で、丁寧な梱包でした。また購入したいと思います。

対象商品:
32973665
2019-02-11
用途:
洗濯機排水配管

商品には問題ありません、お休み日にも関わらず配達して頂き助かりました。

対象商品:
40495253
2015-04-11
用途:
社宅
COSCP広島 様

価格も全て満足です

対象商品:
32973665
2014-08-15
用途:
老朽した洗濯ホースの代替品として使用

もともとあったホースに継ぎ足して使用しないといけないかと思ったが、元のホースを抜いて代わりにこの商品を差してもサイズなど問題なかった。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする